Stansefabrikken - Blind dekkplate HDG 200x400 - 2407767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settSe tilgjengelige varianterAndre
Materiale:
StålSe tilgjengelige varianterRustfritt stål
Bredde:
349 mmHøyde:
180 mmSe tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter237 mm
Se tilgjengelige varianter346 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter446 mm
Se tilgjengelige varianter546 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm
Se tilgjengelige varianter746 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter946 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1146 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 349 mm
Høyde - 180 mm
Dybde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IP65 Syrefast skap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090008558415
Elnummer
2407767
Leverandørens varenummer
2407767
Typebeskrivelse
Blind dekkplate HDG 200x400
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
349 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
10 mm
Hel dekkplate (blind) for tildekking i SF skap. For skap med bredde 400mm


