Stansefabrikken - Duo veggboks 2xuttak grå - 107657
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Grå
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Powersøylen
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090008558842
Elnummer
1584701
Leverandørens varenummer
107657
Typebeskrivelse
Duo Wall enclosure 2xout Grey
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Grå
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
Duo veggboks leveres som standard med en dobbel stikkontakt. IP34 i slagfast polykarbonat, farge grå. Lås i rustfritt stål med to nøkler. Kan låses også med kabel tilkoblet.


