Stansefabrikken - FL21 Blindflens SF - 2407735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreSe tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Materiale:
Rustfritt stålSe tilgjengelige varianterStål
Bredde:
107 mmSe tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter238 mm
Se tilgjengelige varianter249 mm
Se tilgjengelige varianter338 mm
Se tilgjengelige varianter349 mm
Se tilgjengelige varianter380 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter538 mm
Se tilgjengelige varianter549 mm
Høyde:
237 mmSe tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter90 mm
Se tilgjengelige varianter180 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter346 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter446 mm
Se tilgjengelige varianter546 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm
Se tilgjengelige varianter746 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter946 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1146 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 107 mm
Høyde - 237 mm
Dybde - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IP65 Syrefast skap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090008553632
Elnummer
2407735
Leverandørens varenummer
2407735
Typebeskrivelse
FL21 Flange SF
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
107 mm
Høyde:
237 mm
Dybde:
7 mm
FL21 Blindflens i syrefast til alle IP65 skap