Stansefabrikken - Flexiboks, påvegg, 2 rad, 36 mod - 171040990

EFA Elektro
KopierKopier
Stansefabrikken - Flexiboks, påvegg, 2 rad, 36 mod

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 390 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Antall DIN-skinner - 2

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 18

  • Dybde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008552390

Elnummer

1765465

Leverandørens varenummer

171040990

Typebeskrivelse

1765465

Høyde:

390 mm

Bredde:

400 mm

Antall DIN-skinner:

2

Antall moduler pr. DIN-skinne:

18

Dybde:

100 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med bus-skinne:

nei

Automatsikringsskap for påvegg montering. Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 2x63A IT/230V/50Hz, 3x40A IT/230V/50Hz og 4x40A TN/400V/50Hz. Skapet har 2 sikringsskinne fhver med 18 moduler. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.