Stansefabrikken - Flexiboks, påvegg, 3 rad, 54 mod - 171040991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 551 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 18
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008552406
Elnummer
1765466
Leverandørens varenummer
171040991
Typebeskrivelse
1765466
Høyde:
551 mm
Bredde:
400 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
18
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei
Automatsikringsskap for påvegg montering. Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 2x63A IT/230V/50Hz, 3x40A IT/230V/50Hz og 4x40A TN/400V/50Hz. Skapet har 3 sikringsskinne fhver med 18 moduler. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.


