Stansefabrikken - FlexiBox-2 svakstrømskap påvegg m/plastvindu i dør - 1724350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 390 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 0
Antall moduler pr. DIN-skinne - 0
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008552888
Elnummer
1724350
Leverandørens varenummer
1724350
Typebeskrivelse
FlexiBox-2 sv.strøm påvegg
Høyde:
390 mm
Bredde:
400 mm
Antall DIN-skinner:
0
Antall moduler pr. DIN-skinne:
0
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Flexibox svakstrømskap for påvegg montering. Skapet har montasjeplate med hullmønster for 4,2 mm plateskruer. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås. Jordingsskinne følger ikke med skapet.