Stansefabrikken - Flexibox 3 rad (54mod) innfelt - 1724312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 551 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 18
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008552376
Elnummer
1724312
Leverandørens varenummer
1724312
Typebeskrivelse
Automatsikringsskap Flexibox
Høyde:
551 mm
Bredde:
400 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
18
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
70 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Flexibox for innfelling i inntil 3" vegg. Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet har 3 sikringsskinner hver med 18 moduler. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.
Innfellingsmål er 375mm bredde og 525mm høyde.
Innfellingsmål er 375mm bredde og 525mm høyde.


