Stansefabrikken - FlexiBox innfelt-D med 2 dører, sterkstrømsdel med 3 rader (72mod) og svakstrømsdel - 1724451

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 1125 mm

  • Bredde - 575 mm

  • Antall DIN-skinner - 3

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 24

  • Rekkeavstand - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008560708

Elnummer

1724451

Leverandørens varenummer

1724451

Typebeskrivelse

1724451

Høyde:

1125 mm

Bredde:

575 mm

Antall DIN-skinner:

3

Antall moduler pr. DIN-skinne:

24

Rekkeavstand:

150 mm

Dybde:

140 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med bus-skinne:

Ja

Flexibox for innfelling i inntil 6" vegg. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet er delt i separat sterkstrøm i øvre del og svakstrømsdel i underdel. Svakstrømsdel har montasjeplate i plast samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon. Utsparringer i topp for Schuko stikk, samt utsparringer for Lexcom i sidekanaler. Sterkstrømsdel har 3 sikringsskinner for 24 moduler. Frontrammen med dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Dørlås innfelt i dør uten bruk av vrider.
Innfellingsmål er 546mm bredde og 1095mm høyde.