Stansefabrikken - FlexiBox innfelt-D med 2 dører, sterkstrømsdel med 4 rader (48mod) og svakstrømsdel - 17 244 61
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 713 mm
Bredde - 575 mm
Antall DIN-skinner - 4
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008553137
Elnummer
1724461
Leverandørens varenummer
17 244 61
Typebeskrivelse
Automatsikringsskap Flexibox
Høyde:
713 mm
Bredde:
575 mm
Antall DIN-skinner:
4
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
"Flexibox for innfelling i inntil 4"" vegg. Skapet er delt i separat sterkstrøm- og svakstrømsdel. Svakstrømsdel har montasjeplate samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon, sterkstrømsdel har 4 sikringsskinner for 12 moduler.Frontrammen med dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås. "


