Stansefabrikken - FlexiBox innfelt-D, svakstrømsskap m/Montasjeplate - 1724440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 390 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 0
Antall moduler pr. DIN-skinne - 0
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008553113
Elnummer
1724440
Leverandørens varenummer
1724440
Typebeskrivelse
FlexiBox innfelt sv.str
Høyde:
390 mm
Bredde:
400 mm
Antall DIN-skinner:
0
Antall moduler pr. DIN-skinne:
0
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
FlexiBox for innfelling i inntil 4" vegg. Skapet har Montasjeplate samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon. Frontrammen med dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås. Jordingsskinne følger ikke med skapet.
Innfellingsmål er 375mm bredde og 365mm høyde.
Innfellingsmål er 375mm bredde og 365mm høyde.