Stansefabrikken - Flexibox Mini påvegg 10 modul - 17 243 01

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Flexibox Mini påvegg 10 modul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 230 mm

  • Bredde - 225 mm

  • Antall DIN-skinner - 1

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 10

  • Rekkeavstand - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090008556992

Elnummer

1724301

Leverandørens varenummer

17 243 01

Typebeskrivelse

1724301

Høyde:

230 mm

Bredde:

225 mm

Antall DIN-skinner:

1

Antall moduler pr. DIN-skinne:

10

Rekkeavstand:

150 mm

Dybde:

100 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med bus-skinne:

Ja

Flexibox for påvegg Montering. Nemko godkjent i.h.t. Tavlenormen EN60439 for 2x40A IT/230V/50Hz, 3x40A IT/230V/50Hz og 4x40A TN/400V/50Hz. Skapet har 1 sikringsskinne for 10 moduler. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.