Stansefabrikken - Flexiskapet 3RS Sikringsskap (3x24/2x10 mod) og måler - 1750002

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Merkestrøm - 63 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Antall grupper - 0

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7090008551249

Elnummer

1750002

Leverandørens varenummer

1750002

Typebeskrivelse

Sikringsskap metall

Antall poler:

0

Merkestrøm:

63 A

Merkespenning:

400 V

Antall grupper:

0

Medkoblende nulleder:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

945 mm

Bredde:

550 mm

Dybde:

211 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Posisjon på skinnesystem:

Universal

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Bolig Sikringsskap med 3 rader (3x24 / 2x10 mod) og målerplass. Testet og godkjent av VDE i.h.t Tavlenormen EN60439 for 3x63 A, 400V, 50Hz