Stansefabrikken - Flexiskapet 6 RF fordeling (6x24 mod) - 1750010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Flexiskapet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090008551324
Elnummer
1750010
Leverandørens varenummer
1750010
Typebeskrivelse
Sikringsskap metall
Antall poler:
0
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
945 mm
Bredde:
550 mm
Dybde:
211 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei