Stansefabrikken - Glass-serie Montasjeplate metall 10075 - 1700011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1000 mm
Bredde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8431044071695
Elnummer
1700011
Leverandørens varenummer
1700011
Typebeskrivelse
Metal mounting plate 10075
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1000 mm
Bredde:
750 mm
Glass-serie Metall mont.plate 10075