Stansefabrikken - Glass-serie Polyester skap IP66 806030 u/mont.plate - POL806030

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 800 mm

  • Dybde - 300 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8431044292069

Elnummer

1701806

Leverandørens varenummer

POL806030

Typebeskrivelse

Polyester wall-mounting cabinet 806030

Bredde:

600 mm

Høyde:

800 mm

Dybde:

300 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

Polyester

Type overflate:

Andre

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

Ja

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med dør:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

2

Gjennomsiktig deksel:

nei

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

Ja

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

96 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

14 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

84 N

Glass-serie Polyester skap IP66 806030 u/mont.plate