Stansefabrikken - Inntaksskap enkelt tomt stål - 33-00015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 250 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP30
Montering - Vegg
Antall poler - 0
Nominell spenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071799003575
Elnummer
1700059
Leverandørens varenummer
33-00015
Typebeskrivelse
Inntaksskap enkelt tomt stål
Merkestrøm:
250 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP30
Montering:
Vegg
Antall poler:
0
Nominell spenning:
400 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Andre
Bredde:
193 mm
Høyde:
812 mm
Dybde:
135 mm
Utstyrt med samleskinne:
nei
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
Ja
Fot:
Ja
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Skapet leveres med trekantnøkkel, montasjeplate og veggfeste.
Produsert i galvanisert stål