Stansefabrikken - IP65 skap SF 400x400x200 syrefast - 24 077 04

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 400 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7090008553403

Elnummer

2407704

Leverandørens varenummer

24 077 04

Typebeskrivelse

IP65 Stainless steel cabinet

Bredde:

400 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

200 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Farge:

Edelstål

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Type overflate:

Ubehandlet

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Antall låser:

1

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Skråtak:

nei

Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og IP-grad kreves.
Skapet er produsert i 2 mm matt polert syrefast 316, EN 1.4404 (SIS 2343)
Typiske bruksområder er industri, veier, jernbane, gruver og havneområder.
SF-skapene har dobbeltkravet åpning (dryppkant).
Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengslet dør. For å opprettholde en god IP-grad har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°.
Låsingen skjer med kompresjonslås.
Monteringsplatens mål minskes med 50 mm både på høyden og bredden i forhold til utvendige mål.
Skapet har ferdig åpning til flens FL21 (tilbehør) i bunn.
Nødvendig tilbehør for å opprettholde IP65: FL21 flens og festebraketter 2407730.
Mulig tilbehør: innvendige sideplater og dekkplater for DIN montert utstyr.