Stansefabrikken - IP65 skap SF 500x300x200 syrefast - 2407705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 200 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IP65 Syrefast skap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090008553410
Elnummer
2407705
Leverandørens varenummer
2407705
Typebeskrivelse
IP65 Stainless steel cabinet
Bredde:
300 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
200 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Type overflate:
Ubehandlet
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Antall låser:
2
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
Skapet er produsert i 2 mm matt polert syrefast 316, EN 1.4404 (SIS 2343)
Typiske bruksområder er industri, veier, jernbane, gruver og havneområder.
SF-skapene har dobbeltkravet åpning (dryppkant).
Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengslet dør. For å opprettholde en god IP-grad har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°.
Låsingen skjer med kompresjonslås.
Monteringsplatens mål minskes med 50 mm både på høyden og bredden i forhold til utvendige mål.
Skapet har ferdig åpning til flens FL21 (tilbehør) i bunn.
Nødvendig tilbehør for å opprettholde IP65: FL21 flens og festebraketter 2407730.
Mulig tilbehør: innvendige sideplater og dekkplater for DIN montert utstyr.


