Stansefabrikken - KLB16 jordskinne - 1725546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008550679
Elnummer
1725546
Leverandørens varenummer
1725546
Typebeskrivelse
Tilbehør / reservedeler
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
KLB16 jordskinne for sikringsskap. Skinnen har 16 kurs jordpunkter samt 1 sadelpunkt i midten.
Material Messing NHP 450471 PL.
Kan brukes sammen med KLB jordskinneholder og JD Deksel
Jordingsskinnen KLB er godkjent for tilkoplinger med Cu kabel.
Tilkoplinger:
Ø4,5mm 12stk. med skrue M4. Max: 10mm² enkjernet leder eller 6mm² med endehylse og tilkoblings moment 2Nm
Ø5,5mm 4stk. med skrue M5. Max: 16mm² enkjernet leder eller 10mm² med endehylse og tilkoblings moment 2Nm
V-klemme for jord tilførsel i midten.
Minimum 16mm² PN og 25mm² RK
Maximum 35mm²
Maximum tilkoblings moment 3Nm
Material Messing NHP 450471 PL.
Kan brukes sammen med KLB jordskinneholder og JD Deksel
Jordingsskinnen KLB er godkjent for tilkoplinger med Cu kabel.
Tilkoplinger:
Ø4,5mm 12stk. med skrue M4. Max: 10mm² enkjernet leder eller 6mm² med endehylse og tilkoblings moment 2Nm
Ø5,5mm 4stk. med skrue M5. Max: 16mm² enkjernet leder eller 10mm² med endehylse og tilkoblings moment 2Nm
V-klemme for jord tilførsel i midten.
Minimum 16mm² PN og 25mm² RK
Maximum 35mm²
Maximum tilkoblings moment 3Nm


