Stansefabrikken - Koblingssett 230V veilys trippel - KA50-Set?

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Koblingssett 230V veilys trippel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 25 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Maks merkestrøm - 160 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 0...0 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7071799000338

Elnummer

3680493

Leverandørens varenummer

KA50-Set?

Typebeskrivelse

Larel Veilys klemmesett

Høyde:

25 mm

Bredde:

150 mm

Maks merkestrøm:

160 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

0...0 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

1,5...50 mm²

Antall klemmer pr. pol:

4

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

150 mm

Koblingsklemmesett for veilys, trippel. Settet inneholder 3stk 3680497 koblingsklemme 3x16-50mm² grå og 1stk 3680433 koblingsklemme 4x16-50mm² Al, 3x1,5-6mm² Cu gul/grønn med 1stk 6mm2 jordledning med kabelsko og endehylse påmontert.
Koblingsklemmene må monteres med tak opp. Dette for å hindre at vann renner inn i klemmen. På klemmenes bakside er dette merket med PIL og OPP. Klemmen er satt inn med en beskyttelsefilm mot oksydering, men kabel skal børstes og fettes når dette er påkrevd for installasjonen. Denne serien har flere varianter for å tilfredstille antall ledere, tverrsnitt og beskyttelsesgrad (IP) Mulighet for montering på DIN -skinne med adapter.