Stansefabrikken - Larelboks for veilys ST. m/6A 30mAC - 3680452

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt

  • For Mastetoppdiameter - 0 mm

  • Stussdiameter - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7071799000130

Elnummer

3680452

Leverandørens varenummer

3680452

Typebeskrivelse

Larelboks ST IP65 6Amp 30mA C 2-pol

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

For Mastetoppdiameter:

0 mm

Stussdiameter:

100 mm

Egnet for rørdiameter:

100 mm

Bredde:

55 mm

Høyde:

88,5 mm

Dybde:

230 mm

Sensoroppløsning (vertikal):

0

Innsatsdybde:

88,5 mm

Vekt:

0,54 kg

Modulboks IP65/67 med jordfeilautomat FIC2 - 2pol - 6A -30mA C-Kar. for veilys. Passer til stolper med diameter fra 108mm. Leveres ferdig koblet med dobbel isolerte ledere 4x2,5mm² 2x M16 Nippel og KA42 klemme(IP33 2 x 0,75mm2 - 4mm² på utgående ledere).