Stansefabrikken - Larelboks Q IP65 m/10A C2p - 3680461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt
Stussdiameter - 100 mm
Egnet for rørdiameter - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Larel Veilys
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7071799000161
Elnummer
3680461
Leverandørens varenummer
3680461
Typebeskrivelse
Larel Veilysboks
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Stussdiameter:
100 mm
Egnet for rørdiameter:
100 mm
Bredde:
55 mm
Høyde:
88,5 mm
Dybde:
230 mm
Innsatsdybde:
88,5 mm
Vekt:
540 kg
Modulboksboks med automatsikring DLS 6 - 2pol - 10A - C-Kar. for veilys. Passer til stolper med diameter fra 108mm. Leveres ferdig koblet med 2 stk kabler for hurtigkobling i bunn 4x2,5q og M16 nippel.