Stansefabrikken - Larelboks ST. m/10A 30mAC - 3680453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt
For Mastetoppdiameter - 0 mm
Stussdiameter - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Larel Veilys
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7071799000147
Elnummer
3680453
Leverandørens varenummer
3680453
Typebeskrivelse
Larelboks ST IP65 10Amp 30mA C 2-pol
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
For Mastetoppdiameter:
0 mm
Stussdiameter:
100 mm
Antall armer på toppstykke:
0
Egnet for rørdiameter:
100 mm
Bredde:
55 mm
Høyde:
88,5 mm
Dybde:
230 mm
Innsatsdybde:
88,5 mm
Vekt:
540 kg