Stansefabrikken - Målersløyfe 4P 10q NETT-ANLEGG DI - CM SET2 400V/8CA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799000031
Elnummer
1700054
Leverandørens varenummer
CM SET2 400V/8CA
Typebeskrivelse
1700054
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
4
Målersløyfesett 900mm Dobbel isolert, 10mm² med merkede ender: NETT og ANLEGG 4 faser 400V


