Stansefabrikken - Plastdeksel ASD180 (10 mod) - 1725430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008550501
Elnummer
1725430
Leverandørens varenummer
1725430
Typebeskrivelse
ASD Plastavdekkinger
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Plastavdekking for sikringer på S1/S2 (DIN TS35) skinner (10 moduler)
ASD-deksler, til avdekninger med direkte montasje på standard DIN-skinne
Effektiv og enkel skjerming av komponenter og koblingsmateriell.
Produsert i Lexan plast som er fleksibelt, holdbart og miljøvennlig. Dekslene kan monteres og demonteres uten å skades og uten bruk av spesialverktøy.
Løse nummertall for kursmerking og blindplater medfølger.
ASD-deksler, til avdekninger med direkte montasje på standard DIN-skinne
Effektiv og enkel skjerming av komponenter og koblingsmateriell.
Produsert i Lexan plast som er fleksibelt, holdbart og miljøvennlig. Dekslene kan monteres og demonteres uten å skades og uten bruk av spesialverktøy.
Løse nummertall for kursmerking og blindplater medfølger.


