Stansefabrikken Products - APPARATINNTAK 463-6 IP67 - 668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 6 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 60 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015609001033
Elnummer
1500549
Leverandørens varenummer
668
Typebeskrivelse
1500549
IEC-strømstyrke:
63 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
60 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3000
Beskyttelsesklasse IP:
IP64
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Stikkontakt, påmontering
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei