Stansefabrikken Products - Ringetrafo E3556 AC 8V/12V/24V - E3556
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 8 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 2 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Sekundærspenning 2 - 12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947007984
Elnummer
6201515
Leverandørens varenummer
E3556
Typebeskrivelse
6201515
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
8 V
Sekundærstrømstyrke 1:
2 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Sekundærspenning 2:
12 V
Sekundærspenning 3:
24 V
Sekundærstrømstyrke 2:
1,3 A
Sekundærstrømstyrke 3:
0,65 A
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
nei
Med av/på-bryter:
nei