Stansefabrikken Products - Samleskinne 12M 3P 16mm2 - ES31216

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken Products - Samleskinne 12M 3P 16mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 17,8 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 212 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841002349

Elnummer

1606120

Leverandørens varenummer

ES31216

Typebeskrivelse

S00 ES31216

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

17,8 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

212 mm

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

4

Isolert:

nei

Type merkespenning:

4,5 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

15 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

15 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinne med 12 moduler, 3polet og 16mm2. Skinnen har limt endelokk.