Stansefabrikken Products - Sr.boks Kombi 1-Pol+N 6A/30mA - KA504

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken Products - Sr.boks Kombi 1-Pol+N 6A/30mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 29,7 mm

  • Bredde - 73,6 mm

  • Maks merkestrøm - 160 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841002578

Elnummer

3680431

Leverandørens varenummer

KA504

Typebeskrivelse

K00 KA504

Høyde:

29,7 mm

Bredde:

73,6 mm

Maks merkestrøm:

160 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

1,5...35 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

1,5...50 mm²

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

50 mm

Koblingsklemme 4x16-50mm2 AL, 3x1,5-6mm2 Cu, farge: grå