Stansefabrikken - REHAB D360 Montasjeramme 1x16/2x4 mod - 1716325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 605 mm
Bredde - 330 mm
Antall rader - 1
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008552055
Elnummer
1716325
Leverandørens varenummer
1716325
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
605 mm
Bredde:
330 mm
Antall rader:
1
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
149 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Montasjeramme for rehabilitering gamle Nebbskap D med bredde 360mm og høyde 660mm. Rammen har plass til 1 x 16 + 2 x 4 moduler samt standard målerplass. Rammen møter IP2XC kravet i tavlenormen.
Merk: MÅ brukes sammen med ny front bestående av dør og ramme.
Merk: MÅ brukes sammen med ny front bestående av dør og ramme.


