Stansefabrikken - REHAB D360 Reservedør - 1716327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 630 mm
Bredde - 330 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008552321
Elnummer
1716327
Leverandørens varenummer
1716327
Typebeskrivelse
Tilbehør / reservedeler
Høyde:
630 mm
Bredde:
330 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
14 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Reservedør for REHAB D360 front som er påsatt gammelt nebbskap


