Stansefabrikken - REHAB E360 fordeling 5x16 mod - 1716318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 743 mm
Bredde - 330 mm
Antall rader - 5
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008552284
Elnummer
1716318
Leverandørens varenummer
1716318
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
743 mm
Bredde:
330 mm
Antall rader:
5
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
120 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Fordelingsramme for rehabilitering gamle Nebbskap E med bredde 360mm og høyde 770mm. Rammen har plass til 5x16 moduler. Rammen møter IP2XC kravet i tavlenormen.
Merk: MÅ brukes sammen med ny front bestående av dør og ramme.
Merk: MÅ brukes sammen med ny front bestående av dør og ramme.