Stansefabrikken - REHAB F550 Reservedør - 1716347

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - REHAB F550 Reservedør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 740 mm

  • Bredde - 521 mm

  • Antall rader - 0

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008552703

Elnummer

1716347

Leverandørens varenummer

1716347

Typebeskrivelse

Tilbehør / reservedeler

Høyde:

740 mm

Bredde:

521 mm

Antall rader:

0

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Dybde:

14 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

Reservedør for REHAB F550 Front som er påsatt gammelt Nebbskap.