Stansefabrikken - REHAB Siemens I Box 1 rad - 1716358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 280 mm
Bredde - 30 mm
Antall rader - 1
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008558552
Elnummer
1716358
Leverandørens varenummer
1716358
Typebeskrivelse
REHAB Siemens I Box 1rad
Høyde:
280 mm
Bredde:
30 mm
Antall rader:
1
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
422 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Front med dør for rehabilitering av gamle Siemens I Box 1 rader, med dekkplate bredde 380mm og høyde 240mm.


