Stansefabrikken - REHAB Siemens I Box 2rad - 1716356
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 402 mm
Bredde - 30 mm
Antall rader - 2
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008556602
Elnummer
1716356
Leverandørens varenummer
1716356
Typebeskrivelse
REHAB Siemens I Box 2rad
Høyde:
402 mm
Bredde:
30 mm
Antall rader:
2
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
422 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Front med dør for rehabilitering av gamle Siemens I Box 2 rader, med Dekkplate bredde 380mm og høyde 360mm. Fronten gir mulighet for å montere nye moderne automatsikringer eller jordfeilautomater som bygger lengre ut av dekkplaten, der gammel lavtbyggende dør forhindret modernisering. Som bonus ser skapet helt nytt ut.


