Stansefabrikken - Sideskinne HDG H800 - 2407753
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settSe tilgjengelige varianterAndre
Materiale:
StålSe tilgjengelige varianterRustfritt stål
Bredde:
20 mmSe tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter107 mm
Se tilgjengelige varianter238 mm
Se tilgjengelige varianter249 mm
Se tilgjengelige varianter338 mm
Se tilgjengelige varianter349 mm
Se tilgjengelige varianter380 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter538 mm
Se tilgjengelige varianter549 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 20 mm
Høyde - 746 mm
Dybde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IP65 Syrefast skap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090008558286
Elnummer
2407753
Leverandørens varenummer
2407753
Typebeskrivelse
Sideskinne HDG H800
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
20 mm
Høyde:
746 mm
Dybde:
130 mm
Sett med sideskinner for montering av dekkplater og DIN skinner i SF skap. For skap med 800mm høyde


