Stansefabrikken - Sikringsskap Nebb D med 1x18/2x4 mod og måler - 1716911

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Merkestrøm - 63 A

  • Merkespenning - 230 V

  • Antall grupper - 0

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090008550280

Elnummer

1716911

Leverandørens varenummer

1716911

Typebeskrivelse

Sikringsskap med montasjerammme

Antall poler:

0

Merkestrøm:

63 A

Merkespenning:

230 V

Antall grupper:

0

Medkoblende nulleder:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

658 mm

Bredde:

413 mm

Dybde:

210 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Posisjon på skinnesystem:

Universal

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Sikringsskap type D med Montasjeramme MR-D (1x18 + 2x4 mod) og målerplass. Skapet er NEMKO godkjent iht tavlenormen for 3x63A / 400V.
Tomt skap kan monteres først og ramme med forhåndsmonterte automater, samleskinner og kabler kan settes inn senere når plassen er klar. Sikringsskinner kan løsnes og vippes frem eller tas ut. Det gir bedre tilgang til kabler og sikrer en korrekt og enkel tilkobling. Kapslingsgrad er IP30 utvendig og IP2XC innvendig.