Stansefabrikken - Sikringsskap Nebb F med 2x24/3x4 mod og måler - 1716913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 230 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008550303
Elnummer
1716913
Leverandørens varenummer
1716913
Typebeskrivelse
Sikringsskap med montasjerammme
Antall poler:
0
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
230 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
770 mm
Bredde:
550 mm
Dybde:
210 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei