Stansefabrikken - Sikringsskap Nebb F tomt - 1716171

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Merkestrøm - 63 A

  • Merkespenning - 230 V

  • Antall grupper - 0

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090008550099

Elnummer

1716171

Leverandørens varenummer

1716171

Typebeskrivelse

NEBBSKAPET Sikringsskap tomme

Antall poler:

0

Merkestrøm:

63 A

Merkespenning:

230 V

Antall grupper:

0

Medkoblende nulleder:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

770 mm

Bredde:

550 mm

Dybde:

210 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Posisjon på skinnesystem:

Universal

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Tomt skap med kapslingsgrad IP30 utvendig.
Smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet.
Skapet har en unik løsning med sideskinner hvor sikringskinner (DIN-skinner) S1 kan monteres enkelt og kan kombineres med løst målerbrett og ASD deksler (gjelder ikke boliginstallasjon eller nytt anlegg) eller med komplett montasjeramme type MR-F el nr 1716903. Skapene kan også kombineres med fordelingsrammer i front som ren underfordeling.