Stansefabrikken - Tett IP54 skap TS3 med Montasjeramme MR-E(44 moduler) - 1740213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 125 A
Merkespenning - 230 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Tette sikringsskap IP54
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090008551171
Elnummer
1740213
Leverandørens varenummer
1740213
Typebeskrivelse
Tett (IP54) sikringsskap
Antall poler:
0
Merkestrøm:
125 A
Merkespenning:
230 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Høyde:
790 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
200 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Skap som gir beskyttelse mot støv og spylevann. Skapdøren har pakning og to solide dørlåser med “meiselspor”. Låsene kan enkelt byttes til sylinderlås.
Skapene er produsert av elektrolytisk galvaniserte stålplater med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet. Skapene er beregnet for innendørs plassering og i bygninger under tak.
Skapet leveres med:
• Jordingsskinne KLB24.
• Selvklebende kursfortegnelse.
• Montasjeramme type MR-E med målerplass og 2x18+2x4 moduler.
• Montasjeinstruks.
• Blindplater for avdekking.
• Kabelåpninger i bunn og topp (utslag): 17x16 mm, 3x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm, 2x40/50 mm.