Stansefabrikken - Tilknytningskap TKS H150 Grå - 1716989
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - På vegg/delvis innfelt
Materiale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Høyde - 1523 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008556619
Elnummer
1716989
Leverandørens varenummer
1716989
Typebeskrivelse
Connection cabinet
Monteringsmetode:
På vegg/delvis innfelt
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Høyde:
1523 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
200 mm
Med monteringsskinne:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM i Varmgalvanisert stål. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestandig pulverlakk i RAL 7035 (Lys grå). For utvendig plassering. Skapet leveres med målerbrett, samt 2 rader med 12 modulplasser, og EKOM felt. Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabelklaver. Døren har to DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylinderlås.
DIN skinne i bakvegg.
Mål, BxHxD: 300x1500x210
Frontavdekning: IP2XC.
Jordskinne med jordklemmer.
Skapet er mulig å bygge om med modulbaserte innredninger.
Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2
Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010
DIN skinne i bakvegg.
Mål, BxHxD: 300x1500x210
Frontavdekning: IP2XC.
Jordskinne med jordklemmer.
Skapet er mulig å bygge om med modulbaserte innredninger.
Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2
Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010


