Stansefabrikken - TKS TILKNYTNINGSKAP SF 905020 - 2407740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 900 mm
Dybde - 200 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IP65 Syrefast skap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090008553625
Elnummer
2407740
Leverandørens varenummer
2407740
Typebeskrivelse
TKS TILKNYTNINGSKAP SF 905020
Bredde:
500 mm
Høyde:
900 mm
Dybde:
200 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Type overflate:
Ubehandlet
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
Ja
Mastefeste:
Ja
Med dør:
Ja
Med ventilasjonsluke:
Ja
Med bakdør:
nei
Antall låser:
2
Gjennomsiktig deksel:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
Ja
Mål, BxHxD: 500x900x200
Frontavdekning: IP2XC
Lås: Ja
Jording: Jordskinne


