Stansefabrikken - Utendørs kabelskap C101 lås / Trio låshull og sponplate - 2400034

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 1200 mm

  • Dybde - 300 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008550884

Elnummer

2400034

Leverandørens varenummer

2400034

Typebeskrivelse

Kabelfordelingsskap metall

Bredde:

800 mm

Høyde:

1200 mm

Dybde:

300 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grønn

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

6012

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

Ja

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

Ja

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Skråtak:

nei

Slagfasthet:

IK10

Utendørs svakstrøm kabelskap med farge RAL6012 grønn. Øvre dør har C101 sylinderlås samt hull for Trio lås. Skapet har vannfast spon montasjeplate som enkelt kan tas ut.