Stansefabrikken - Utendørs kabelskap C101 lås / Trio låshull og sponplate - 2400024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 700 mm
Høyde - 1200 mm
Dybde - 300 mm
Materiale - Stål
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008550846
Elnummer
2400024
Leverandørens varenummer
2400024
Typebeskrivelse
Kabelfordelingsskap metall
Bredde:
700 mm
Høyde:
1200 mm
Dybde:
300 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grønn
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
6012
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med dør:
Ja
Med ventilasjonsluke:
Ja
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
Slagfasthet:
IK10
Skapene er produsert av 1,5mm galvaniserte stålplater (tosidig sinkbelegg) med polyester pulverlakk overflate som gir høy finish og god holdbarhet. Farge er RAL6012 (grønn), andre RAL farger kan leveres på forespørsel.
Det er utslagsåpninger i skapets sidevegger som passer for sammenskruing med kabelskap. Samt pressbolter for snømarkør.
Leveres med integrert fundament/sokkel, montasjeplate og lås. Samt kabelfestebraketter i bunn av skapet og kveileører.
Øvre luke har 10mm trekantlås eller hull for montering av TrioVing systemlås. Skapet har vannfast spon montasjeplate som enkelt kan tas ut.


