Stego - PTC VARMEELEMENT HG140 100W 110-250V AC/DC STEGO - HG140-100W

KopierKopier
Stego - PTC VARMEELEMENT HG140 100W  110-250V AC/DC STEGO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 100 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...265 V

  • Driftspenning ved DC - 110...265 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703626576991

Elnummer

5470005

Leverandørens varenummer

HG140-100W

Typebeskrivelse

Varmelister

Merkeeffekt:

100 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...265 V

Driftspenning ved DC:

110...265 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...265 V

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

100 W

Bredde:

70 mm

Høyde:

140 mm

Dybde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

PTC ELEMENT HG 140-100W