Stego - VARMEELEMENT 100W - CS06010.0-00

KopierKopier
Stego - VARMEELEMENT 100W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 100 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...265 V

  • Driftspenning ved DC - 110...265 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703626577769

Elnummer

5470020

Leverandørens varenummer

CS06010.0-00

Typebeskrivelse

5470020

Merkeeffekt:

100 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...265 V

Driftspenning ved DC:

110...265 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...265 V

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

100 W

Bredde:

110 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

90 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kompakt varmeelement 100W, 120-240V AC/DC