Steinel - Båndsliper BS/A Batteri, Sett - 29810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Batterikapasitet - 2 Ah
Beltehastighet - 200...700 m/min
Båndbredde - 10 mm
Vekt inkludert batteripakke - 0,9 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274298101
Elnummer
8805164
Leverandørens varenummer
29810
Typebeskrivelse
8805164
Nominell spenning:
10,8 V
Batterikapasitet:
2 Ah
Beltehastighet:
200...700 m/min
Båndbredde:
10 mm
Vekt inkludert batteripakke:
0,9 kg
Båndlengde:
330 mm
For sliping i små åpninger, i former, grading og polering.
Girhode av presstøpt aluminium gir høy stabilitet og presis tilpassede kulelagre. Kapsling av glassfiberarmert POLYAMID, Avbalansert DCspesialmotor, kraftig, lydsvak og langtlevende. Trinnløs elektronisk turtallregulering. Slipearmen kan svinges 60° ved å trykke på en knapp. Stuss med adapter for støvsuger gir støvfritt arbeide.
Inklusiv 4 slipebånd (2 stk K 80 og K 180).
Dette batteridrevne verktøyetsettet kommer trygt pakket i en praktisk og solid verktøykoffert. En etikett på siden av boksen viser produktdetaljer av innholdet.
Settet inneholder IBS / A, litium-ion-batteri Li / A (10,8 V) og rask batterilader LG / A.
Tekniske data:
Litium-batteri 10,8 A
Slipebånd 10 x 330 mm (effektiv slipeflate 10 x 100 mm).
Slipehastighet 200 – 700 m/min.
Lengde 380 mm.
Vekt 900g. (inkl batteri)
Isolasjonsklasse 2.
Girhode av presstøpt aluminium gir høy stabilitet og presis tilpassede kulelagre. Kapsling av glassfiberarmert POLYAMID, Avbalansert DCspesialmotor, kraftig, lydsvak og langtlevende. Trinnløs elektronisk turtallregulering. Slipearmen kan svinges 60° ved å trykke på en knapp. Stuss med adapter for støvsuger gir støvfritt arbeide.
Inklusiv 4 slipebånd (2 stk K 80 og K 180).
Dette batteridrevne verktøyetsettet kommer trygt pakket i en praktisk og solid verktøykoffert. En etikett på siden av boksen viser produktdetaljer av innholdet.
Settet inneholder IBS / A, litium-ion-batteri Li / A (10,8 V) og rask batterilader LG / A.
Tekniske data:
Litium-batteri 10,8 A
Slipebånd 10 x 330 mm (effektiv slipeflate 10 x 100 mm).
Slipehastighet 200 – 700 m/min.
Lengde 380 mm.
Vekt 900g. (inkl batteri)
Isolasjonsklasse 2.