Steinel - Batteri Li-ion Li/A - 29898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12,6 V
Kapasitet - 2 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 340 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274298989
Elnummer
8805160
Leverandørens varenummer
29898
Typebeskrivelse
8805160
Nominell spenning:
12,6 V
Kapasitet:
2 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
340 g
For lang og holdbar drift av våre nye MICROMOT batteridrevne verktøy.
Med integrert temperaturkontroll for sikker drift.
Tekniske data:
Spenning: 10,8 V
Kapasitet 2,6Ah
Lengde: 85 mm
Vekt: 180g
Med integrert temperaturkontroll for sikker drift.
Tekniske data:
Spenning: 10,8 V
Kapasitet 2,6Ah
Lengde: 85 mm
Vekt: 180g


