Steinel - Bevegelsesdetektor IS 3360 Dali-2, kvadratisk, utenpåliggende - 57237

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Andre

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841057237

Elnummer

1400756

Leverandørens varenummer

57237

Typebeskrivelse

IS 3360 Dali 2 IPD - surface, sq.

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Andre

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Driftsvelger:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Maks rekkevidde til siden:

20 m

Maks rekkevidde i front:

20 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

40 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

0...180 °

Antall kanaler:

1

Min. innkoblingstid:

0 s

Maks. innkoblingstid:

0 min

Bredde:

95 mm

Høyde:

95 mm

Dybde:

66 mm

IS 3360 fra Steinel er en allsidig og driftssikker sensor for bevegelsesdetektering i mange ulike typer av eiendommer og lokaler. Den har en linse som detekterer rundt 360° med en rekkevidde på opptil 20 meter för gående personer (ikke rett mot). I DALI-2-utførelse er sensoren sertifisert iht. DALI-2-standarden og benyttes til Steinels styringssystem LiveLink, men også til andre styringssystem som Beckhoff, WAGO m.fl. Sensoren kobles direkte på DALI-bussen.