Steinel - Bevegelsesdetektor IS 345 Dali-2, rund, utenpåliggende - 57299

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Andre

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841057299

Elnummer

1400762

Leverandørens varenummer

57299

Typebeskrivelse

IS 345-R DALI2 AP WS

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Andre

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Driftsvelger:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks rekkevidde i front:

10 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

10 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

0...180 °

Antall kanaler:

1

Min. innkoblingstid:

5 s

Maks. innkoblingstid:

15 min

Dybde:

66 mm

Diameter:

126 mm

IS 345 er en bevegelsesdetektor med en linse som er spesielt egnet for montering i korridor, kulvert og andre smale ganger. Den har en rekkevidde på opptil 10 meter i to retninger, dvs. et overvåkningsområde på 20 meter. Monteringshøyden skal være mellom 2,5 og 4 meter. I DALI-2-utførelse er sensoren sertifisert iht. DALI-2 standarden och benyttes til Steinels styringssystem LiveLink, men også til andre system som Beckhoff, WAGO m.fl. Sensoren kobles direkte på DALI-bussen.